イマオコーポレーション
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-25-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08212386
品番
BS1-25-25
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
【サブプレート(±0.05)】25
B
10
質量(g)
300
タイプ
フェノール樹脂製
D
25
C
49
E
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大レンチ締付トルク(N・m)
11
締付力(N)
【推奨】23000【最大】30000
推奨締付トルク(N・m)
9
最小マシンテーブル厚さ(mm)
【BB1使用時】25【Bその他使用時】30