イマオコーポレーション
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
08212535
品番
BB1-13
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
12.1
B
25
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
D
13
C
(+0.04/+0.03)20
RoHS指令(10物質対応)
対応