イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ793 BJ793-12001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08213217
品番
BJ793-12001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】8
R
R3
A
2.5
L
8
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
3
D
(n6)8
P
(-0.01/-0.05)12
M
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応