イマオコーポレーション
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08213330
品番
HRE24
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
7.1
B
35.7
H
27
タイプ
フェノール樹脂製
F
147.6
D
47.6
C
76.2
E
31.7
G
91.3
J
96
K
M24×3
許容荷重(N)
37800
RoHS指令(10物質対応)
対応