曜日別特売
BJ156-12080B1-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12080B1-T イマオコーポレーション 08213585

BJ156-12080B1-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12080B1-T イマオコーポレーション 08213585
BJ156-12080B1-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12080B1-T イマオコーポレーション 08213585

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12080B1-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08213585品番BJ156-12080B1-T
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.45B80L22H108タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする