曜日別特売
CNMG120412N-MU AC630M チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 08217711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412N-MU AC630M チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 08217711
CNMG120412N-MU AC630M チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 08217711

チップ CNMG-MU

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード08217711品番CNMG120412N-MU AC630M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

AC630Mは密着力の高い新コーティング膜により、ステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続します。強靭母材との組み合わせで、安定した長寿命が得られる汎用材種です。

用途ステンレス鋼の広範な切削領域に適用できる汎用材種厚さs(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2穴径d1(Φmm)5.16刃長l(mm)12.9形状ひし形80°材質AC630Mコーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ等級M級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカMU切削領域一般切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする