ユニ・チャーム
デオシート しっかり超吸収 香り消臭タイプ ホワイトフローラル&グリーングラスの香り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(52枚)
1袋(108枚)
1袋(52枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(52枚)
注文コード
08222080
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、香料、ボタニカル抽出エキス、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
サイズ
ワイド
寸法(cm)
1枚当たり:60×44