曜日別特売
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521

PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521
PNUDKBZL-130 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08224521

中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08224521品番PNUDKBZL-130
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1490最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする