曜日別特売
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837

UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837
UWBSDKBZL-150 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業) 08224837

中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08224837品番UWBSDKBZL-150
参考基準価格(税別)¥17,180販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1870最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする