PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038

PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038
PBKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08225038

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08225038品番PBKABZL-200
参考基準価格(税別)¥14,760販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2730最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする