曜日別特売
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379

SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379
SUIEKABZL-100 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08225379

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUIEKABZL-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08225379品番SUIEKABZL-100
参考基準価格(税別)¥10,630販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)960最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする