曜日別特売
61/2-2-4HF-GRAY 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業) 08226088

61/2-2-4HF-GRAY 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業) 08226088
61/2-2-4HF-GRAY 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業) 08226088
61/2-2-4HF-GRAY 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業) 08226088
61/2-2-4HF-GRAY 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業) 08226088

産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08226088品番61/2-2-4HF-GRAY
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする