OA5AG 抗菌ケース付おしぼり マイメロディやさしいおんがく スケーター 08226526

OA5AG 抗菌ケース付おしぼり マイメロディやさしいおんがく スケーター 08226526
OA5AG 抗菌ケース付おしぼり マイメロディやさしいおんがく スケーター 08226526

抗菌ケース付おしぼり マイメロディやさしいおんがく

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード08226526品番OA5AG
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセットです。持ち手の付いたクリアな透明素材のケース付きで持ち運びに便利です。名前シールが付いているので幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100%、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)58×44×125繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする