質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(電池装着時)締付トルク(N・m)クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10