LR20XJ/4SW アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 08226951

アルカリ乾電池 単1形

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
内容量1パック(4本)注文コード08226951品番LR20XJ/4SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本アズワン品番64-8907-72使用推奨期限10年
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 秤の電源

電子秤の指名電池。他のも使えそうですけど小心なんで指示通りのもの購入。もちろん問題無く使用できる。

2025-06-02
用途: 電池の交換
製造業

安定した信頼性:いつも使わせていただいております。

対象商品 : 69359124
2024-05-16
用途: NC旋盤に
製造業

NC旋盤のメモリー保持用に長年使用しています。
重要な電源のため、お値段は高めでも一流メーカー製のものは安心感があります。
この電池で一度もトラブルは発生していません。

対象商品 : 69359124
2024-02-16
用途: 牛舎で使用

哺育牛舎の電動灯油ポンプや非常用照明用として使用しています。安心のパナソニックブランド。また注文します。

対象商品 : 69359124
2023-11-09
用途: 厨房内の計量器のバッテリー
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用できています。安くて助かっています。

対象商品 : 08226951
2023-10-19
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなのに長持ちしてリピートしています-またします

対象商品 : 69359124
2022-06-17
用途: DCモータ駆動用
農・林・水産業

手頃な価格で満足してます
届くまでの日数はもう少し早いと助かる

対象商品 : 69359124
2021-07-29
用途: 非常用ライトに使用
その他業種

単1乾電池10ケ入り、今回は4ケ使用しました。
使い心地は、他社も同じです。パナソニック、長持ちする様な気がする。
この乾電池は使用期限が04-2031約10年使える乾電池です。
非常用ライトも明るく光、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする