曜日別特売
MU-023 めっき工房用24Kメッキ液(厚付) マルイ鍍金工業 08226989

めっき工房用24Kメッキ液(厚付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード08226989品番MU-023
参考基準価格(税別)¥100,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。
金の含有量:1L当たり10g
サイズ:W40×H95mm
重量:136g
◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

危険物の類別非危険物
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする