車輪径(Φmm)63許容荷重(daN)130取付座(mm)92×92取付ピッチ(mm)75×75取付高(mm)81材質(車輪)ナイロン車輪形状自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)92×92旋回半径(mm)59ストッパーなし取付高H(mm)81偏芯E(mm)27アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)15アジャストねじMM10車輪径D(Φmm)63取付穴径P(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付旋回式キャスター車輪タイプ単輪