R16K4-A1K L-15KC/CI 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業 08227908

R16K4-A1K L-15KC/CI 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業 08227908
R16K4-A1K L-15KC/CI 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業 08227908
R16K4-A1K L-15KC/CI 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業 08227908
R16K4-A1K L-15KC/CI 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業 08227908
R16K4-A1K L-15KC/CI 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業 08227908

炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
抵抗値Aカーブ 1kΩ
内容量1個注文コード08227908品番R16K4-A1K L-15KC/CI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。

用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6定格電力(W)0.06取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15抵抗値Aカーブ 1kΩ
関連資料:(0.34MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08227908
2025-03-12
用途: 電気機器改造
運輸・通信業

希望通りの部品が手に入って、モノタロウ様の品揃えに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする