ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
共立電子産業
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
抵抗値
Aカーブ 10kΩ
Aカーブ 500Ω
Aカーブ 1kΩ
Aカーブ 10kΩ
Aカーブ 50kΩ
Aカーブ 100kΩ
Aカーブ 250kΩ
Aカーブ 500kΩ
Aカーブ 1MΩ
Bカーブ 500Ω
Bカーブ 1kΩ
Bカーブ 5kΩ
Bカーブ 10kΩ
Bカーブ 20kΩ
Bカーブ 50kΩ
Bカーブ 100kΩ
Bカーブ 250kΩ
Bカーブ 500KΩ
Bカーブ 1MΩ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08227917
品番
R16K4-A10K L-15KC/CI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
タイプ
シャフト:ローレット(18T)
シャフト径(Φmm)
6
定格電力(W)
0.06
取付穴(mm)
約7.5
本体外形寸法(mm)
Φ17
使用軸受
M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)
15
抵抗値
Aカーブ 10kΩ
関連資料:
(0.34MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。
受動部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ローレット軸用ツマミ
共立電子産業
税込
¥
131
~
¥
119
~
金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込
¥
1,318
~
¥
1,198
~
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC
OSI Optoelectronics
税込
¥
46,178
¥
41,980
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED
KINGBRIGHT
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン
税込
¥
47
~
¥
43
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
抵抗
可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
ボリューム
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
08227908
2025-03-12
用途:
電気機器改造
運輸・通信業
希望通りの部品が手に入って、モノタロウ様の品揃えに感謝です。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります
ボリューム
ツマミ
シェアする
マイページ