曜日別特売
R16T2-B500K-15RE 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228075

R16T2-B500K-15RE 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228075
R16T2-B500K-15RE 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228075
R16T2-B500K-15RE 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228075
R16T2-B500K-15RE 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228075

2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
抵抗値Bカーブ 500kΩ×2
内容量1個注文コード08228075品番R16T2-B500K-15RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。

用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6定格電力(W)0.125取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15抵抗値Bカーブ 500kΩ×2
関連資料:(0.37MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする