共立電子産業
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
抵抗値
Aカーブ 10kΩ×2
Bカーブ 500kΩ×2
Aカーブ 5kΩ×2
Aカーブ 10kΩ×2
Aカーブ 50kΩ×2
Aカーブ 100kΩ×2
Aカーブ 250kΩ×2
Aカーブ 500kΩ×2
Aカーブ 1MΩ×2
Bカーブ 1kΩ×2
Bカーブ 5kΩ×2
Bカーブ 10kΩ×2
Bカーブ 50kΩ×2
Bカーブ 100kΩ×2
Bカーブ 1MkΩ×2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08228100
品番
R16T2-A10K-15RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)
6
定格電力(W)
0.06
取付穴(mm)
約7.5
本体外形寸法(mm)
Φ17
使用軸受
M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)
15
抵抗値
Aカーブ 10kΩ×2
関連資料:
(0.37MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。