共立電子産業
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
抵抗値
Aカーブ 100kΩ
Aカーブ 100kΩ
Aカーブ 100kΩ
Aカーブ 5kΩ
Aカーブ 10kΩ
Bカーブ 500Ω
Bカーブ 5kΩ
Bカーブ 10kΩ
Bカーブ 20kΩ
Bカーブ 100kΩ
Bカーブ 250kΩ
Bカーブ 50kΩ
Bカーブ 200kΩ
Bカーブ 1kΩ
Bカーブ 1MΩ
Bカーブ 500KΩ
Aカーブ 50kΩ
Bカーブ 3kΩ
Aカーブ 1kΩ
Aカーブ 500kΩ
Bカーブ 30kΩ
Aカーブ 250kΩ
Aカーブ 500Ω
Aカーブ 1MΩ
Bカーブ 2kΩ
Bカーブ 2MΩ
Cカーブ 1kΩ
Cカーブ 10kΩ
Cカーブ 50kΩ
Cカーブ 100kΩ
Cカーブ 500kΩ
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08228240
品番
R16K4-A100KΩ L-15RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)
6
定格電力(W)
0.06
取付穴(mm)
約7.5
本体外形寸法(mm)
Φ17
使用軸受
M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)
15
抵抗値
Aカーブ 100kΩ
関連資料:
(0.34MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。