曜日別特売
R16K4-A500KΩ L-15RE 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228389

R16K4-A500KΩ L-15RE 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228389
R16K4-A500KΩ L-15RE 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業 08228389

炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
抵抗値Aカーブ 500kΩ
Aカーブ 500kΩ
Aカーブ 5kΩ
Aカーブ 10kΩ
Aカーブ 100kΩ
Bカーブ 500Ω
Bカーブ 5kΩ
Bカーブ 10kΩ
Bカーブ 20kΩ
Bカーブ 100kΩ
Bカーブ 250kΩ
Bカーブ 50kΩ
Bカーブ 200kΩ
Bカーブ 1kΩ
Bカーブ 1MΩ
Bカーブ 500KΩ
Aカーブ 50kΩ
Bカーブ 3kΩ
Aカーブ 1kΩ
Bカーブ 30kΩ
Aカーブ 250kΩ
Aカーブ 500Ω
Aカーブ 1MΩ
Bカーブ 2kΩ
Bカーブ 2MΩ
Cカーブ 1kΩ
Cカーブ 10kΩ
Cカーブ 50kΩ
Cカーブ 100kΩ
Cカーブ 500kΩ
内容量1個注文コード08228389品番R16K4-A500KΩ L-15RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト

用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6定格電力(W)0.06取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15抵抗値Aカーブ 500kΩ
関連資料:(0.34MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする