曜日別特売
420S-RDB65 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 08228421

420S-RDB65 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 08228421
420S-RDB65 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 08228421

420S・自在車(ゴム(B入)車)

商品レビューを投稿する
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)50
取付高(mm)85
内容量1個注文コード08228421品番420S-RDB65
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
固定車(420SR・420SRP)と併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.437S-RDB65旋回半径(mm)63ストッパーなし偏芯E(mm)29取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする