イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08228599
品番
CP106-10019
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
30
L
2
H
(h7)6
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
29
C
8
E
19
G
12
J
7
K
M10
M
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
8500