イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16030
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08228651
品番
CP104-16030
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
77
B
100
L
M16
H
2
質量(g)
900
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
50
C
14
E
70
G
14
J
13
K
8
M
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
60
クランプ力(N)
17000