曜日別特売
CP104-08116 クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116 イマオコーポレーション 08228678

CP104-08116 クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116 イマオコーポレーション 08228678
CP104-08116 クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116 イマオコーポレーション 08228678
CP104-08116 クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116 イマオコーポレーション 08228678

クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08228678品番CP104-08116
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・RoHS指令適合製品です。

A39.5B65LM8H1.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製F16D25C7.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする