曜日別特売
BJ150-08075 クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075 イマオコーポレーション 08228705

BJ150-08075 クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075 イマオコーポレーション 08228705
BJ150-08075 クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075 イマオコーポレーション 08228705
BJ150-08075 クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075 イマオコーポレーション 08228705

クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08228705品番BJ150-08075
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。

B19H10質量(g)75タイプフェノール樹脂製F20D18C8E20J9K12MM8×1.25許容締付トルク(N・m)13クランプ力(N)【突出量】2200~4600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする