曜日別特売
BJ130-10030 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10030 イマオコーポレーション 08228888

BJ130-10030 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10030 イマオコーポレーション 08228888
BJ130-10030 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10030 イマオコーポレーション 08228888

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08228888品番BJ130-10030
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B(h7)20H15質量(g)200タイプフェノール樹脂製F12D75C54E24G30J20MM10×1.5-65LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)13000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする