イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08020
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08228940
品番
BJ131-08020
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
22
L
M8×1.25
H
68
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
35
C
10
E
22
G
10
J
19
K
15
N
6
M
M8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
20
クランプ力(N)
7900