BJ131-16050 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16050 イマオコーポレーション 08229046

BJ131-16050 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16050 イマオコーポレーション 08229046
BJ131-16050 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16050 イマオコーポレーション 08229046

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08229046品番BJ131-16050
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B36LM16×2H116質量(g)680タイプフェノール樹脂製F21D50C22E36G15J30K25N10MM16×2-55LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)12400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする