BJ131-12040 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 イマオコーポレーション 08229055

BJ131-12040 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 イマオコーポレーション 08229055
BJ131-12040 クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 イマオコーポレーション 08229055

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08229055品番BJ131-12040
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B32LM12×1.75H107質量(g)450タイプフェノール樹脂製F16D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)13500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする