曜日別特売
BJ775-08060-SUS 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08060-SUS イマオコーポレーション 08229317

BJ775-08060-SUS 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08060-SUS イマオコーポレーション 08229317
BJ775-08060-SUS 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08060-SUS イマオコーポレーション 08229317

差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08060-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08229317品番BJ775-08060-SUS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A28L(+0.5/0)60H22質量(g)49タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする