BJ745-24250 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250 イマオコーポレーション 08229667

BJ745-24250 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250 イマオコーポレーション 08229667
BJ745-24250 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250 イマオコーポレーション 08229667
BJ745-24250 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250 イマオコーポレーション 08229667

ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08229667品番BJ745-24250
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・RoHS指令適合製品です。

その他【B2】160質量(g)730タイプフェノール樹脂製D22CM24×3B135ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする