BJ745-20080 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080 イマオコーポレーション 08229859

BJ745-20080 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080 イマオコーポレーション 08229859
BJ745-20080 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080 イマオコーポレーション 08229859
BJ745-20080 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080 イマオコーポレーション 08229859

ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08229859品番BJ745-20080
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

・RoHS指令適合製品です。

その他【B2】32質量(g)180タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B132ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする