イマオコーポレーション
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08229956
品番
BJ745-24200
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】125
質量(g)
580
タイプ
フェノール樹脂製
D
22
C
M24×3
B1
35
ねじの呼び
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応