BJ745-12125 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12125 イマオコーポレーション 08229999

BJ745-12125 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12125 イマオコーポレーション 08229999
BJ745-12125 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12125 イマオコーポレーション 08229999
BJ745-12125 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12125 イマオコーポレーション 08229999

ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08229999品番BJ745-12125
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

・RoHS指令適合製品です。

その他【B2】40質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.7CM12×1.75B140ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする