曜日別特売
BJ745-16063 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16063 イマオコーポレーション 08230008

BJ745-16063 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16063 イマオコーポレーション 08230008
BJ745-16063 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16063 イマオコーポレーション 08230008
BJ745-16063 ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16063 イマオコーポレーション 08230008

ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08230008品番BJ745-16063
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

・RoHS指令適合製品です。

その他【B2】25質量(g)90タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B125ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする