イマオコーポレーション
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08230017
品番
BJ745-16080
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】32
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
D
14.5
C
M16×2
B1
32
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応