曜日別特売
BJ735-08014-S ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-S イマオコーポレーション 08230760

BJ735-08014-S ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-S イマオコーポレーション 08230760
BJ735-08014-S ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-S イマオコーポレーション 08230760
BJ735-08014-S ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-S イマオコーポレーション 08230760

ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08230760品番BJ735-08014-S
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
A19.5B16材質(本体)SCM440質量(g)13タイプフェノール樹脂製F7D16ねじピッチ1.25C14許容荷重(N)10000ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする