イスカル
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.21
0.15
0.31
0.27
0.25
0.21
0.18
0.16
0.14
0.11
0.1
0.09
0.39
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231237
品番
16ER14W IC908
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
202-8948
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.21
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。