曜日別特売
BJ156-16100B3-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B3-T イマオコーポレーション 08231365

BJ156-16100B3-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B3-T イマオコーポレーション 08231365
BJ156-16100B3-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B3-T イマオコーポレーション 08231365

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B3-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231365品番BJ156-16100B3-T
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.16B100L28H210タイプフェノール樹脂製F30D22C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする