曜日別特売
BJ156-16160B1-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B1-T イマオコーポレーション 08231399

BJ156-16160B1-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B1-T イマオコーポレーション 08231399
BJ156-16160B1-T クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B1-T イマオコーポレーション 08231399

クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B1-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231399品番BJ156-16160B1-T
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする