イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE06LB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08231478
品番
MBDE06LB
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】508
その他
【Lf】6
d
10.5
H
19
質量(g)
167
タイプ
フェノール樹脂製
L1
【最大】20.3
L2
16.1
d1
6.6
H2
9.5
H1
19.1
M
M6×1
許容締付トルク(N・m)
14.3
クランプ力(N)
6600