曜日別特売
MBDE16LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LB イマオコーポレーション 08231487

MBDE16LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LB イマオコーポレーション 08231487
MBDE16LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LB イマオコーポレーション 08231487
MBDE16LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LB イマオコーポレーション 08231487

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231487品番MBDE16LB
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

仕様【定寸】508その他【Lf】16d25H51.5質量(g)1072タイプフェノール樹脂製L1【最大】53L241.2d116.5H225.4H150.8MM16×2許容締付トルク(N・m)74.6クランプ力(N)26000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする