曜日別特売
MBDE02LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE02LB イマオコーポレーション 08231496

MBDE02LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE02LB イマオコーポレーション 08231496
MBDE02LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE02LB イマオコーポレーション 08231496
MBDE02LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE02LB イマオコーポレーション 08231496

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE02LB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231496品番MBDE02LB
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

仕様【定寸】508その他【Lf】2d4.1H6.9質量(g)26タイプフェノール樹脂製L1【最大】6.7L25.3d12.4H23.6H16.4MM2×0.4許容締付トルク(N・m)0.7クランプ力(N)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする