イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE025LB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08231521
品番
MBDE025LB
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】508
その他
【Lf】2.5
d
4.8
H
9.7
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
L1
【最大】0.1
L2
7.9
d1
2.8
H2
4.7
H1
9.5
M
M2.5×0.45
許容締付トルク(N・m)
1.5
クランプ力(N)
1300