曜日別特売
MBDE04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB イマオコーポレーション 08231557

MBDE04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB イマオコーポレーション 08231557
MBDE04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB イマオコーポレーション 08231557
MBDE04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB イマオコーポレーション 08231557

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231557品番MBDE04LB
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

仕様【定寸】508その他【Lf】4d7.5H14.5質量(g)76タイプフェノール樹脂製L1【最大】13.2L210.4d14.5H25.6H112.7MM4×0.7許容締付トルク(N・m)3.4クランプ力(N)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする