イスカル
チップ 16IR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.12
0.15
0.12
0.1
0.09
0.07
0.06
0.19
0.17
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231562
品番
16IR12UN IC908
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.12
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応