イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES08LW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08231566
品番
MBDES08LW
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】190.5
その他
【Lf】8
d
14
質量(g)
400
タイプ
フェノール樹脂製
d1
8.5
M
M8×1.25
d2
4.4
適合型式
【ロッキングプレート】MBDE06-LP